Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, M (8)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, M (8)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, M (8)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, M (8)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, M (8)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, M (8)
Artikel-Nr.:
     284WZ-143834
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     17633
EAN/GTIN:
     0720476176336
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- mit weichem, gebürstetem Fleece-Futter für Komfort und Wärme - vollständig beschichtetes Latex schützt die Hände vor Wasser und kalter Luft - rauhe nitrilgetränkte Handfläche für sicheren Grip - die Doppelschicht aus Latex und Nitril bleibt auch bei kaltem Wetter flexibel und erleichtert die Handhabung von Geräten und Materialien - maschinenwaschbar - Größe M (8) - Norm EN 388: 3121X - Farbe grau/schwarz - Gauge 13
Weitere Informationen:
Größe:
M (8)
Norm:
EN 388: 3121X
Farbe:
grau/schwarz
Gauge:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.