Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, S (7)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, S (7)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, S (7)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, S (7)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, S (7)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, S (7)
Artikel-Nr.:
     284WZ-143833
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     17632
EAN/GTIN:
     0720476176329
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der ProFlex 7501 ist ein isolierter Winterhandschuh mit zweilagiger Beschichtung. Nasse Hände sind kalte Hände. Diese beschichteten Handschuhe verfügen über eine vollständig wasserdichte Latexbeschichtung, die Wasser und kalte Luft abhält. Eine zweite Schicht aus angerauhtem Nitril auf der Handfläche sorgt für eine hervorragende Griffigkeit ohne Beeinträchtigung der Fingerbeweglichkeit. Die doppelt gefütterte, Innenseite hält die Hände angenehm warm und trägt nicht auf. - mit weichem, gebürstetem Fleece-Futter für Komfort und Wärme - vollständig beschichtetes Latex schützt die Hände vor Wasser und kalter Luft - rauhe nitrilgetränkte Handfläche für sicheren Grip - die Doppelschicht aus Latex und Nitril bleibt auch bei kaltem Wetter flexibel und erleichtert die Handhabung von Geräten und Materialien - maschinenwaschbar - Größe S (7) - Norm EN 388: 3121X - Farbe grau/schwarz - Gauge 13
Weitere Informationen:
Größe:
S (7)
Norm:
EN 388: 3121X
Farbe:
grau/schwarz
Gauge:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.