Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge Nr. 5232


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trapezklinge Nr. 5232
Trapezklinge Nr. 5232
Trapezklinge Nr. 5232
Trapezklinge Nr. 5232
Trapezklinge Nr. 5232
Artikel-Nr.:
     284WZ-138643
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     5232.70
EAN/GTIN:
     4002632900037
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
- 2-fach nutzbar - eine Klinge, zwei scharfe Kanten - montierbar in Secunorm 500, Secunorm Mizar, Secunorm 300, Secunorm Profi, Secunorm Multisafe und Argentax Multipos - Länge 53 mm - Breite 19 mm - Stärke 0,63 mm - Form Trapez - Schliff Breitschliff, 2-seitiger Schliff - Klingen-Facetten 2-fach - Basismaterial Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
53 mm
Breite:
19 mm
Stärke:
0,63 mm
Form:
Trapez
Schliff:
Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Basismaterial:
Stahl
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1685
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 3,51*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,81*
€ 4,08*
1 Tag
1685
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,08*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,49*
€ 4,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,98*
€ 4,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.