Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge Nr.5232 L53xB19xS0,63mm m.Lochung 10 St./Spender MARTOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000817997
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     5232,7
EAN/GTIN:
     4002632900037
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
passend zu Art.-Nr. 4000 817 980, 4000 818 066, 4000 818 479Weitere technische Eigenschaften:· Klingenbreite: 19mm
Weitere Informationen:
Lochung:
mit
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,63 mm
Klingenlänge:
53 mm
Marke:
MARTOR
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
1685
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 3,51*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,81*
€ 4,08*
2 Tage
1685
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,08*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,49*
€ 4,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,98*
€ 4,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,341* pro Stück)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.