Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandfettpresse-ZHFP,M 10x1, & G 1/8", für Schraubkartuschen 500 gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweihandfettpresse-ZHFP,M 10x1, & G 1/8", für Schraubkartuschen 500 gr.
Zweihandfettpresse-ZHFP,M 10x1, & G 1/8", für Schraubkartuschen 500 gr.
Artikel-Nr.:
     284WZ-138277
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12851
EAN/GTIN:
     4103810128516
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
fettpresse 400 bar
Die Zweihandfettpresse überzeugt mit besonders ergonomischen und abrutschsicheren Handgriffen. Durch den Variablem Hub reicht eine minimale Hebelwirkung zur Fettförderung aus. Bei großem Widerstand kann durch kleine Hübe die Schmierstelle mit einem wesentlich geringeren Krafteinsatz überwunden werden. Zudem sind Füllstand und Fettsorte sichtbar.- variabler Hub - minimale Hebelwirkung reicht aus zur Fettförderung - bei großem Widerstand kann durch kleine Hübe die Schmierstelle mit wesentlich geringerem Krafteinsatz überwunden werden - verarbeitet Fette bis NLGI 2 - schneller und sauberer Kartuschenwechsel problemlos möglich - vollständige Entleerung der Kartusche und somit umweltschonend - Handgriff der Extraklasse, ergonomisch und abrutschsicher - keine Bildung von Lufteinschlüsse - Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 µ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung) - Handhebel mittels Kataphorese beschichtet - Füllstand und Fettsorte sichtbar - Gewindegröße M10 x 1 - Typ ZHFP - max. Förderdruck 400 bar - 1 Stück Zweihandfettpresse - 1 Stück Panzerschlauch 300 mm, mit Dichtungsring - 1 Stück Präzisionsmundstück
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 1
Typ:
ZHFP
max. Förderdruck:
400 bar
Weitere Suchbegriffe: Einhandfettpresse, Fettdruckpresse, Handfettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, Hochdruck Fettpresse, Industrie-Fettpresse, Mundstück für Fettpresse, Presse, Stoßfettpresse, Zweihandfettpresse, Zweihandfettpresse-ZHFP, M, Zweihandpresse
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 26,17*
€ 31,62*
2 Tage
202
1
€ 5,50*
ab € 26,18*
€ 31,63*
4 Tage
176
1
€ 5,59*
ab € 26,59*
€ 32,74*
4 Tage
219
1
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 33,16*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 27,70*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12635 814
ab € 1,83*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,71*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,17*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,09*
Zubehör
Pressol
12 665 810
ab € 8,89*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,16*
Zubehör
Pressol
12524
ab € 6,96*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,46*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
7321151
ab € 12,13*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.