| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000356309 Herst.-Nr.: 12 655 810 EAN/GTIN: 4103810420290 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsschlauch-Anschluss M10 x 1 · DIN 1283 · Berstdruck 900 bar Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, pressol panzerschlauch 300mm, armaturenanschlussschlauch, flexibler anschlussschlauch 300mm, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Panzerschläuche, Pressluftschläuche, Schläuche |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,21* | € 5,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,31* | € 5,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,32* | € 5,72* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,31* | € 5,79* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,48* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|