| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PRESSOL12851 Herst.-Nr.: 12851 EAN/GTIN: 4103810128516 |
| |
|
| | |
| Hochdruck-Zweihand-Fettpresse Mit 300 mm Panzerschlauch und Hydraulik-Mundstück
Ausführung • Ergonomische, abrutschsichere Handgriffe • Schneller, sauberer Kartuschenwechsel-umweltschonend durch völlige Entleerung. • Einfacher verschleißfester Aufbau durch Vakuumprinzip • Mit 300 mm Panzerschlauch und Hydraulik-Mundstück Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M10 x 1 | Fördervolumen pro Hub: | 2.1 cm³ | Betriebsdruck max.: | 850 bar | Betriebsdruck: | 400 bar | Fassungsvermögen: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettpressen, Handhebelpressen, Hochdruck-, Hochdruck-Handhebel-Fettpressen, Oelpresse, Ölpresse, Fettpressen Füller, PRESSOL |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,17* | € 31,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,34* | € 31,88* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,26* | € 32,90* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 27,68* | € 33,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,35* | € 34,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|