Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenrohr m.Hydraulikmundstück M10 x 1 Länge150mm geb.PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356311
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 635 810
EAN/GTIN:
     4103810420269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpressenzubehör
pressol fettpressenzubehör
gebogenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 150mm· Anschluss: M10 x 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Hydraulikmundstück
Variante:
gebogen
Marke:
PRESSOL
Weitere Suchbegriffe: Düse, Düsenrohre, Fett, Fettpresse, Rohr
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,36*
3 Tage
76
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,45*
Lager 1498
107
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 2,46*
5 Tage
107
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,53*
3 Tage
62
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,87*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
12635 814
ab € 1,83*
Ähnlich
Pressol
12 635 816
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.