Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenrohr m.Spitzmundstück M10 x 1 Länge150mm geb.PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356313
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 635 816
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpressenzubehör
pressol fettpressenzubehör
gebogenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 150mm· Anschluss: M10 x 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spitzmundstück
Variante:
gebogen
Marke:
PRESSOL
Weitere Suchbegriffe: Düse, Düsenrohre, Fett, Fettpresse, Rohr
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,62*
1 Tag
110
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,69*
3 Tage
78
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,70*
Lager 1498
110
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 1,71*
5 Tage
110
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
12635 814
ab € 1,83*
Ähnlich
Pressol
12 635 810
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.