Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 12631 Hydraulikmundstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373544-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12631
EAN/GTIN:
     4103810126314
Suchbegriffe:
Fettpressenzubehör
Fettpressen-Anschluss
Nippelanschluss
pressol fettpressenzubehör
Pressol 12631 Hydraulikmundstück

Hydraulikmundstück-M 10 x 1 i SW 13 mm-Ø 15mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Weitere technische Daten: Anschluss 1: für H-Nippel
Anschluss 2: M 10 x 1 i
Ausführung: 4 BA, gestanzt
Schlüsselweite: 13 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 0,033 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Pressol
Produkt-Art:
Hydraulikmundstück
Weitere Suchbegriffe: fettpressen anschluss, Pressol, 12631
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1043
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,84*
2 Tage
1446
1
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,85*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,87*
4 Tage
1391
1
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,88*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pressol
12 655 810
ab € 4,19*
Sonstiges
Pressol
12 665 810
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.