Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Poly-Kokos 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Poly-Kokos 60 cm
Saalbesen Poly-Kokos 60 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-135898
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2314.00
EAN/GTIN:
     4250560509000
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Poly-Kokos - Für Stiel Ø 24 mm Sattelholz mit Stielloch- Breite 60 cm - Referenz 4249002195 4249002196 - Referenz Typ accessories
Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Referenz:
4249002195 4249002196
Referenz Typ:
accessories
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen kokos 60cm, baubesen, baubesen 600mm, Besen, Industriebesen, Kokos, Kokosbesen, QR4029173
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
25
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,73*
3 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,95*
1 Tag
133
1
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 4,98*
1
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 5,01*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,42*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,60*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,40*
Zubehör
k.A.
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.