Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Poly-Kokos-Kunstfaser L.600mm Buchenholzkörper m.Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Saalbesen Kokos Maß: 60cm
Detailbild - Saalbesen Kokos Maß: 60cm
Artikel-Nr.:
     1498-9000470188
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     231400
EAN/GTIN:
     4250560509000
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Poly-Kokos-Kunstfaser · Sattelholz · natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
Buchenholzkörper mit Stielloch
Material:
Poly-Kokos-Kunstfaser
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
25
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,39*
3 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,60*
Lager 1498
133
1
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 4,63*
1
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 4,66*
1
€ 9,80*
ab € 3,42*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,60*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,39*
Zubehör
k.A.
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.