Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132871 Herst.-Nr.: 400501/420501 EAN/GTIN: 7322540394085 |
| |
|
| | |
| Tork Milde Seife ist ideal für normales Händewaschen, wie z. B. in Waschräumen von Büros, Hotels, Restaurants und öffentlichen Bereichen. Das Produkt wurde dermatologisch getestet und bildet einen reichhaltigen, cremigen Schaum. Die Seife spendet reichhaltigen, cremigen Schaum und ist sparsam im Verbrauch. Tork Premium Milde Flüssigseife ist eine Allzweckseife.- ideal für normales Händewaschen - reinigt und versorgt die Haut und ist nachweislich sanft - Parfümiert – hinterlässt ein frischesHautgefühl nach dem Händewaschen - hautfreundlich dank milder Formulierung - umweltfreundlich, ausgestattet mit demEU Umweltzeichen - enthält feuchtigkeitsspendende undrückfettende Inhaltsstoffe - versiegelter Nachfüllflakon mit Einwegpumpe für hygienisches und einfaches Befüllen - geleerter Flakon fällt in sich zusammen,um die Abfallmenge zu reduzieren - Farbe hellgelb - Qualitätsstufe Premium - Abmessung 240 x 92 x 92 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgelb | Qualitätsstufe: | Premium | Abmessung: | 240 x 92 x 92 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Schmierseife, Seifenreiniger, Universalseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, 16586, Flüssigkeitsseife, Hautreiniger, schmierseife, Seifecreme, Tork, Universalspender, Wandspender, Waschlotion |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 6,20* | € 7,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 6,21* | € 7,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 6,26* | € 8,04* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 5,81* | € 8,43* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Flasche | € 9,80* | ab € 6,78* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,78* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|