Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Starter Pack Flüssig- & Sprayseife S1/11 960000 / Elevation / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Starter Pack Flüssig- & Sprayseife S1/11 960000 / Elevation / Weiß
Tork Starter Pack Flüssig- & Sprayseife S1/11 960000 / Elevation / Weiß
Tork Starter Pack Flüssig- & Sprayseife S1/11 960000 / Elevation / Weiß
Tork Starter Pack Flüssig- & Sprayseife S1/11 960000 / Elevation / Weiß
Tork Starter Pack Flüssig- & Sprayseife S1/11 960000 / Elevation / Weiß
Tork Starter Pack Flüssig- & Sprayseife S1/11 960000 / Elevation / Weiß
Tork Starter Pack Flüssig- & Sprayseife S1/11 960000 / Elevation / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-960000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     960000
EAN/GTIN:
     7322540356144
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Das Tork Starter Packet enthält einen weißen Spender in zeitlosem Elevation Design sowie eine S1 Flüssigseife. Der Tork Seifenspender empfiehlt sich für Waschräume, die eine hohe Besucherfrequenz aufweisen und in denen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist. Er kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen und Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast Eindruck macht.

  • Der Tork Seifendosierer zeichnet sich durch modernes, funktionales Design aus, das einen guten Eindruck macht / Geschlossenes System mit Einmalpumpe verhindert Kreuzkontamination beim Nachfüllen
  • Zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene / Effektiver Seifenspender von Tork dank funktionalem Design für Waschräume jeder beliebigen Größe geeignet
  • Der Flüssigseifenspender verursacht dank einer Kapazität von bis zu 1000 Händewaschvorgängen nur einen geringen Wartungsaufwand
  • Tork Seifenspender mit müheloser Reinigung & Befüllung des Spenders sowie Easy-to-use Zertifikat: Durch leichtgängigen Druckknopf für jeden Gast leicht zu bedienen
  • Lieferumfang: 1 x Starter Pack mit S1 Spender und milde Flüssigseife in zeitlosem Elevation Design / Höhe: 29.6cm, Breite: 11.2cm, Tiefe: 11.4cm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork flüssigseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, seifenspender;badartikel seifenspender;hand seifenspender;kunststoff seifenspender;pumpe seifenspender;pumpenkopf seifenspender;seifenspender bad;seifenspender wand;seifenspender hängend;seifenspender nachfüllbar;seifenspender tork;seifenspender wandhalterung;seifenspender nachfüllen;tork seifenspender;wandseifenspender;flüssigseifenspender;seifenpumpe;seifendosierer;dispenser;dispenser bad;dispenser seife;wandseifenspender bad;flüssigseife spender;spender;spender flüssigseifen;spender kunststoff;spender aufhängen;tork spender;wand spender;dosierspender;dosierspender bad;tork;tork seife;dispenser pumpflasche;pumpflasche;pumpflasche bad;pumpflasche badezimmer;pumpflasche dispenser;pumpflasche flüssigkeiten;pumpflasche seife;pumpflasche befüllen;pumpflaschen;flüssigkeitsspender;gelspender;pumpspender;pumpspender bad;pumpspender seife;spender wandmontage;wandspender;wandspender bad;wandspender seife;dosierspender seife;tork dispenser;tork elevation;tork industrie;tork wandhalter;flüssigseife;flüssigseife 1 liter;flüssigseife dispenser;flüssigseife seifenspender;flüssigseife hand;flüssigseife hygiene;flüssigseife nachfüllbeutel;flüssigseife nachfüll;flüssigseife nachfüllpack;flüssigseife pack;flüssigseife ph neutral;flüssigseife refill;flüssigseife rückfettend;flüssigseife schaum;flüssigseife sensitive;flüssigseife tork;flüssigseife handlotion;flüssigseife nachfüllen;handseife;handseife 1l;handseife flüssig;handseife flüssig nachfüllpack;handseife spender;handseife nachfüll;handseife nachfüllbeutel;handseife nachfüllpack;handseife nachfüllung;handseife schaum;handseife tork;handseife lotion;handseife werkstatt;handseifenspender;hochwertige seifen;mehrzweckseife;schaumseife nachfüllpack;seife 1l;seife flüssig;seife flüssig nachfüllpack;seife seifenspender;seife nachfüll;seife nachfüllpack;seife umweltfreundlich;seife handreiniger;seifen nachfüllbeutel;seifen nachfüller;tork flüssigseife;tork flüssigseife s1;tork premium;tork premium flüssigseife;tork s1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,48*
Zubehör
Tork
420401
ab € 8,47*
Zubehör
Tork
420901
ab € 11,18667*
Zubehör
Tork
420501
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.