Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-560100
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560100
EAN/GTIN:
     7322540356007
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der Tork Flüssigseifenspender mit Armhebel im Elevation Design empfiehlt sich für Waschräume jeder beliebigen Größe und in denen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist. Er kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast und Personal Eindruck macht.

  • Der Tork Seifendosierer zeichnet sich durch modernes, funktionales Design aus, das einen guten Eindruck macht / Geschlossenes System mit Einmalpumpe verhindert Kreuzkontamination beim Nachfüllen
  • Zuverlässiges und tropffreies System für ausgezeichnete Hygiene / Effektiver Seifenspender mit funktionalem Design und Armhebel sorgt für berührungsfreie Seifenausgabe
  • Der Flüssigseifenspender verursacht dank einer Kapazität von bis zu 1000 Händewaschvorgängen nur einen geringen Wartungsaufwand
  • Tork Seifenspender mit müheloser Reinigung & Befüllung des Spenders: Zertifiziert benutzerfreundliches Warten, bestücken des Spenders führt zu Zeitersparnis
  • Easy-to-use-zertifiziert und daher leicht zu bedienen, auch für Kinder und ältere Menschen
  • Lieferumfang: 1 x Spender mit Armhebel von Tork für Flüssigseifen in zeitlosem Elevation Design kompatibel mit S1 Flüssigseifen Flakons / Höhe: 29.6cm, Breite: 11.2cm, Tiefe: 11.4cm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, tork seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifenspender;badartikel seifenspender;design seifenspender;kunststoff seifenspender;seifenspender;seifenspender 1 liter;seifenspender 1l;seifenspender bad;seifenspender design;seifenspender für wand;seifenspender fürs bad;seifenspender hängend;seifenspender küche;seifenspender mit wandhalterung;seifenspender nachfüllbar;seifenspender tork;seifenspender wand;seifenspender weiß;seifenspender zum aufhängen;seifenspender zum nachfüllen;seifenspenderpumpe;tork seifenspender;wandseifenspender;wseifenspender;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender weiß;seifenpumpe;dispenser flasche;dispenser seife;dispenser wandmontage;wandseifenspender;wandseifenspender 1000 ml;wandseifenspender weiß;flüssigseife spender;handlotion spender;schaum seifen spender;seifenspender;spender;spender für flüssigseifen;tork spender;wand spender;dosierspender;dosierspender 1000ml;dosierspender seife;tork;tork seifenspender;tork seife;seifenspender tork;tork premium flüssigseife;tork seifenspender;lotionspender;lotionspender 1000ml;lotionspender weiß;dispenser pumpflasche;pumpflasche;pumpflasche 1 liter;pumpflasche 1000ml;pumpflasche badezimmer;pumpflasche dispenser;pumpflasche für flüssigkeiten;pumpflasche seife;pumpflasche seifenspender;pumpflasche weiß;pumpflasche zum befüllen;pumpflaschen;flüssigkeitsspender;gelspender;pumpspender;pumpspender 1 liter;pumpspender bad;pumpspender modern;pumpspender seife;pumpspender universal;pumpspender weiß;flüssigseife spender;seifenspender;spender;spender für flüssigseifen;spender zum aufhängen;tork spender;desinfektionsspender;wandspender;wandspender bad;dosierspender;dosierspender 1000ml;dosierspender seife;tork;seifenspender tork;tork;tork dispenser;tork duftspender;tork elevation;tork industrie;tork seifenspender;tork spender;armhebelspender;armhebelspender für seife;armhebelspender universal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 6,64*
Zubehör
Tork
620501
ab € 10,22*
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,48*
Zubehör
Tork
420401
ab € 8,47*
Zubehör
Tork
420901
ab € 11,18667*
Zubehör
Tork
420501
ab € 5,81*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,75*
Zubehör
Tork
620701
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.