Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Best 8814 Charguard, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh Best 8814 Charguard, Größe 10
Hitzeschutzhandschuh Best 8814 Charguard, Größe 10
Hitzeschutzhandschuh Best 8814 Charguard, Größe 10
Hitzeschutzhandschuh Best 8814 Charguard, Größe 10
Hitzeschutzhandschuh Best 8814 Charguard, Größe 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-132145
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     8814-10
EAN/GTIN:
     0038054193706
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
- zugelassen für Lebensmittelkontakt - komfortabel und geschmeidig - mit wirksamem Schutz gegen Abrieb - Material mit hoher mechanischer Festigkeit bei gleichzeitiger Isolierung gegen Hitze und Kälte - Isolierung gegen Temperaturspitzen bis zu 260 °C - kein Latexallergierisiko - problemloses An- und Ausziehen - gut geschütztes Handgelenk - Farbe wenig schmutzempfindlich - Größe 10 - Trägergewebe Vlies, geschnitten und genäht - Beschichtung Neoprenspray - Griffigkeit rau - Länge 355 mm - Norm EN 388 3.2.3.2., EN 14116 X.2.X.X.X.X
Weitere Informationen:
Größe:
10
Trägergewebe:
Vlies, geschnitten und genäht
Beschichtung:
Neoprenspray
Griffigkeit:
rau
Länge:
355 mm
Norm:
EN 388 3.2.3.2., EN 14116 X.2.X.X.X.X
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,36*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 11,97*
€ 14,51*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 14,66*
2 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,92*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 12,68*
€ 17,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
8814-7
ab € 12,05*
Ähnlich
SHOWA
8814-8
ab € 12,03*
Ähnlich
SHOWA
8814-9
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.