Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Maxx Plus, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Maxx Plus, Größe 11
Handschuh Fitter Maxx Plus, Größe 11
Artikel-Nr.:
     284WZ-127951
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     127951
EAN/GTIN:
     4317784785549
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung - ausgezeichnete Flexibilität - Nass- und Trockengriff - Beschichtung in der Handinnenfläche genoppt - Größe 11 - Norm EN 388 (4.1.3.2), EN 420 - Material Nylon-/Polyestergewebe - Verarbeitung nahtlos gestrickt - Zulassung Kategorie II - Farbe grau/schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
11
Norm:
EN 388 (4.1.3.2), EN 420
Material:
Nylon-/Polyestergewebe
Verarbeitung:
nahtlos gestrickt
Zulassung:
Kategorie II
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, FitterMaxx Plus, Handschuh, Nitril-Handschuh, Schutzhandschuh, Spezia
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,35*
12
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 3,06*
2 Tage
642
12
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 3,11*
2 Tage
660
12
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,26*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,35*
€ 3,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.