| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8718564523447 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE8718564523447 EAN/GTIN: 8718564523447 |
| |
|
| | |
| Schweißer-Handschutz aluminisiert - Leder-Rückseite - Leicht im Gewicht - Größe: Höhe 20 cm, Breite 15 cm - Norm: EN 532, TÜV 744-800515/25 - Material: Aluminisiert, Leder, Kevlar® 5 ply |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, kevlar handschuhe, aluminisiert, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schweißer-, Schweißer-Handschutz, Schweißerschutzausrüstung, Umgebungsschutz, und |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,36* | € 15,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,67* | € 15,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,14* | € 17,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,33* | € 17,97* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 18,22* | € 24,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|