Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 42, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 42, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 42, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 42, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 42, gelb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8713197026938
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DVE8713197026938
EAN/GTIN:
     8713197026938
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »PUROFORT+ full safety«, S5 CI - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC - Thermische Isolierung bis –20 °C - Geformter Schaft, großzügige, breite Kappe Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, rutschhemmend, leicht zu reinigen Material: Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: Futter rot-schwarz- Größe 42
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Freizeitstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheitsgummi
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
1 Tag
8
€ 4,79*
ab € 55,42*
€ 66,05*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 55,37*
€ 66,08*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 69,35*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 69,24*
€ 80,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,42*
€ 87,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,24*
€ 82,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,87*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,31*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,26*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,23*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,23*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,36*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 54,74*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 54,51*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.