Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Taschenmessschieber IP54 150 mm ohne Daten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Taschenmessschieber IP54 150 mm ohne Daten
Digital-Taschenmessschieber IP54 150 mm ohne Daten
Digital-Taschenmessschieber IP54 150 mm ohne Daten
Digital-Taschenmessschieber IP54 150 mm ohne Daten
Digital-Taschenmessschieber IP54 150 mm ohne Daten
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784941518
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784941518
EAN/GTIN:
     4317784941518
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Messschieber IP 54 - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier, gehärteter Stahl - Glas-Maßstab - Spritzwassergeschützt - Messflächen feinst geschliffen - Mit Kreuzspitzen, Feststellschraube oben - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 9 mm - 4-fach-Messungen (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) - Aus- und Ein-/Zero-(0)-Taste, Nullstellung an jeder Position möglich - Mit ABS/INC-Messsystem Lieferung: Inklusive Batterie CR2032. - Ablesung 0,01/0,0005 mm/inch - Messbereich 150 mm - Tiefenmaß eckig - Schnabellänge 40 mm
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Messbereich:
150 mm
Tiefenmaß:
eckig
Schnabellänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, digital, Digital-Taschenmessschieber, Digital-TaschenmessschieberIP54, FORUM, IP54, Messschieber, Meßschieber, Schieblehre, Taschenmeßschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 61,96*
€ 79,39*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 62,27*
€ 79,79*
€ 4,80*
ab € 62,27*
€ 79,79*
€ 5,95*
ab € 77,18*
€ 96,72*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.