| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4260199190142 Herst.-Nr.: DVE4260199190142 EAN/GTIN: 4260199190142 |
| |
|
| | |
| Schweißerhandschuh, Spaltleder - Hochwertig verarbeiteter 5-Finger-Handschuh - Mit Pulsschutz - Mit langer Spaltlederstulpe Material: Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken Rindspaltleder Länge: 350 mm Farbe: hellgrau- Größe 10 - Ausführung: Typ 12 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ausführung:: | Typ 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Schweisserhandschuh, Schweisserhandschuhe, Schweißerhandsch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,21* | € 15,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,12* | € 15,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,17* | € 15,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,23* | € 15,52* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,34* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|