| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4250304410814 Herst.-Nr.: DVE4250304410814 EAN/GTIN: 4250304410814 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille 446* - Anti-Beschlag - Großer Brillenkörper für ein weites Sichtfeld - Passt über fast alle Korrektionsbrillen - Aus weichem, anschmiegsamem und hautverträglichem Kunststoff - Sichtscheibe aus unzerbrechlichem, leichtem Kunststoff - Besonders Chemikalien-beständig Anwendungsbereiche: Allgemeine, mechanische Risiken, Stoß der Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub und Schmelzmetall Zulassung/Norm: EN 166 Material: Kunststoff, Scheibe aus Acetat Scheibe: klar Rahmenfarbe: klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Brille, Brillen, Vollsichtbrillen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 6,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,38* | € 8,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,78* | € 8,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,47* | € 8,19* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,69* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|