| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-135051 Herst.-Nr.: 4250304410814 EAN/GTIN: 4250304410814 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille »446« Eigenschaften: •Großer Brillenkörper für ein weites Sichtfeld •Passt über fast alle Korrektionsbrillen •Aus weichem, anschmiegsamem und hautverträglichem Kunststoff •Sichtscheibe aus unzerbrechlichem, leichtem Kunststoff •Besonders chemikalienbeständig Anwendungsbereiche: allgemeine mechanische Risiken, Stoß der Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub und Schmelzmetall Zulassung/Norm: EN 166 Material: Kunststoff, Scheibe aus Acetat Scheibe: klar Rahmenfarbe: klar Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brillen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 6,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,77* | € 8,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,4059* | € 8,1459* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,46* | € 8,22* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,56* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|