Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband 13 x 0,6 mm Rolle a 3000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffband 13 x 0,6 mm Rolle a 3000 m
Kunststoffband 13 x 0,6 mm Rolle a 3000 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030198307014
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     DVE4030198307014
EAN/GTIN:
     4030198307014
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm - Für Abrollwagen mit 406er Kern - Bruchlast ca. 1650 N oder ca. 1700 N- Ausführung 13 x 0,6 mm - Rollenlänge 3000 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
13 x 0,6 mm
Rollenlänge:
3000 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 12,5 x 0,6 mm, spannband, polyesterband 12,7 x 0,65mm, Band, Bänder, für, Kst-Band, Kunststoffband, Kunststoffband-Umreifungen, Kunststoffbänder, PP-Kunststoffbänder, Spann-, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, und, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Zubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 55,56*
€ 71,97*
3 Tage
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 72,31*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 59,18*
€ 72,52*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,10*
€ 73,42*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 78,96*
€ 96,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Meter (ab € 0,02632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.585,95*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 125,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 180,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 167,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 187,07*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 185,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 131,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 314,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79161/B
ab € 376,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 81,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.