PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 12,7 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolu...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.900 N Kern: 406 mm 12,5 x 0,60 mm x 2.700 m 1 VE = 1 Rolle = 2.500 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 3000 m x 13 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1600 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt zu 100 % recycelbar...
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2109,15 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifu...
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12,5 x 0,6 mm x 2500 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitun...
PET-Umreifungsband 12,5 x 0,6 mm x 2500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Ausführung: Geprägt Reißkraft: 305 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Meter pro Palette: 55000 m PET-Umreif...
PET-Umreifungsband - 12,7 x 0,60 mm Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,60 mm Reißfestigkeit 275 kp 2.500 lfm/ Rolle Bandfarbe grün / geprägte Oberfläche 406 mm Kerndurchmesser...
Umreifungsband aus PET, High Quality, geprägt, 12,5 x 0,6 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,6 Reißfestigkeit = 2900 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 2500 m Rollenlänge ...