| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888251876 Herst.-Nr.: DVE4025888251876 EAN/GTIN: 4025888251876 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Timberman« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.4.1) - Premium-Qualität - Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz - Innenhand mit Schaumverstärkung - Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren - Handrücken aus 3D-Mesh - Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung - Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes - Elastischer Bund Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk Material: Kunstleder Farbe: grau-blau- Größe 10 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Handschuh, Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 9,69* | € 11,71* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 14,95* | € 18,76* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 16,00* | € 19,28* | | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 16,12* | € 19,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,688* | € 20,938* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 231,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|