Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh Freezer, Gr. 10, schw./blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterhandschuh Freezer, Gr. 10, schw./blau
Winterhandschuh Freezer, Gr. 10, schw./blau
Winterhandschuh Freezer, Gr. 10, schw./blau
Winterhandschuh Freezer, Gr. 10, schw./blau
Winterhandschuh Freezer, Gr. 10, schw./blau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4025888188622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4025888188622
EAN/GTIN:
     4025888188622
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winter-Handschuh »Freezer«, schwarz/blau - Zulassung/Norm: EN 388 (4.2.4.2), EN 511 - Hervorragende Passform - Weiches Innenhandmaterial - Angeraute, robuste Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger - Sicherer Sitz durch Klettverschluss - Komplett gefüttert - Kälteschutz bis max. -30 °C - Elastischer Handücken Material: Innenhand aus robustem Kunstleder und antirutschbeschichtet, ThinsulateTM-Isolierschicht Farbe: schwarz-blau- Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuh leder gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Polyester-Handschuhe, Sicherheitshandsch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,55*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 17,72*
1
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 19,05*
3 Tage
607
1
€ 6,99*
ab € 15,74*
€ 21,55*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 16,02*
€ 21,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.