Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HL 1920 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißluftgebläse HL 1920 E
Heißluftgebläse HL 1920 E
Heißluftgebläse HL 1920 E
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007841352103
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     DVE4007841352103
EAN/GTIN:
     4007841352103
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse HL 1920 E - Temperatur stufenlos regulierbar, Luftmenge 3-stufig einstellbar - Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung und Aufhängemöglichkeit - Geeignet zum Ablösen und Schweißen von Folien, Verschweißen von Kunststoffen, Kabel schrumpfen, Verformen, Löten, Trocknen, Auftauen und Entfernen von Farben- Spannung 230 V - Nennaufnahme 2000 W - Arbeitstemperatur max. 600 °C - Arbeitstemperatur min. 80 °C - Luftvolumenstrom min. 150 l/min - Luftvolumenstrom max. 500 l/min
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
2000 W
Arbeitstemperatur max.:
600 °C
Arbeitstemperatur min.:
80 °C
Luftvolumenstrom min.:
150 l/min
Luftvolumenstrom max.:
500 l/min
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2000w, Gebläse, Heissluftgebläse, Heißluftfön, Heißluftgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 49,57*
€ 59,07*
1 Tag
52
€ 7,90*
ab € 51,48*
€ 61,20*
3 Tage
145
€ 4,99*
ab € 53,32*
€ 63,39*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 63,39*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 64,73*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 46,54*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 50,86*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,37*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 93,47*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 31,54*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,51*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 299,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.