Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HL 1620 S Heißluftpistole 450 l/min 500 °C 1600 W Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HL 1620 S Heißluftpistole 450 l/min 500 °C 1600 W Blau, Edelstahl
STEINEL HL 1620 S Heißluftpistole 450 l/min 500 °C 1600 W Blau, Edelstahl
STEINEL HL 1620 S Heißluftpistole 450 l/min 500 °C 1600 W Blau, Edelstahl
STEINEL HL 1620 S Heißluftpistole 450 l/min 500 °C 1600 W Blau, Edelstahl
STEINEL HL 1620 S Heißluftpistole 450 l/min 500 °C 1600 W Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89936523
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110021184
EAN/GTIN:
     4007841351106
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Maximaler Luftstrom
450 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
500 °C
Minimum Luftstrom
240 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
300 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
717 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 38,09*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 53,55*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,12*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 100,33*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 49,24*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,15*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 310,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.