Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 351809 HG 2620 E Heißluftgebläse inkl. Koffer 2300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385221-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351809
EAN/GTIN:
     4007841351809
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Steinel 351809 HG 2620 E Heißluftgebläse inkl. Koffer 2300 W

Heißluftgebläse HG 2620 E + Koffer

2300 W
Digitale Temperatureinstellung von 50 - 700 °C über Joystick
LCD-Display mit Temperaturanzeige in 10° C Stufen
Baustellentauglich durch integrierten Feinstaubfilter

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2620 E mit 2300 W Bürstenmotor. Die Temperatureinstellung der Keramikheizung erfolgt stufenlos im Bereich von 50 – 700 °C über Joystick, exakt in 10 °C-Schritten. Auch die Luftmenge ist stufenlos von 150 – 500 l/min. regelbar. Ausgestattet mit LCD-Display und Resthitzeanzeige. Der bürstenlose Motor ist auf eine Lebensdauer von gut 10.000 Arbeitsstunden und mehr ausgelegt. Die Resthitzeanzeige sorgt für höchste Arbeitssicherheit, die integrierte Thermosicherung verhindert Überhitzung. Ein Feinstaubfilter ist integriert, die ergonomische Griffform mit Soft-Einsatz und das Magnesium-Schutzrohr sorgen für sicheres Arbeiten.

Ausstattung:
2300 W Bürstenmotor · Digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick · Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min · LCD-Display · Resthitzeanzeige · Bürstenloser Motor · Integrierter Feinstaubfilter · Keramikheizung · 3 m Netzkabel · Thermosicherung · Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 840 g · Leistung: 2300 W · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 358 mm · Temperatureinstellung: 50 - 700 °C

Lieferumfang:
Koffer.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
358 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
Steinel
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Temperatureinstellung:
50 - 700 °C
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2300 W
Gewicht:
840 g
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2300w, 4007841351809, Steinel, 351809, HG 2620 E, 325-3184
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 310,66*
€ 349,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,96*
€ 349,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,16*
€ 349,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,75*
€ 363,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 404,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
009212
ab € 46,33*
Zubehör
Steinel
007553
ab € 127,46*
Zubehör
Steinel
065546
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.