Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29839684
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     70542
EAN/GTIN:
     4007841351403
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Willkommen in der Profi-Klasse! Das 2200 W Heißluftgebläse HG 2120 E als „Carwrapper Edition“ . Ausgestattet mit einem 7,5 m Kabel ist es besonders für die Fahrzeugfolierung geeignet. Das längere Kabel bietet besonders großen Bewegungsfreiraum für großflächige Folierungsarbeiten. Die Temperatur der Keramikheizung wird über das Drehrad stufenlos im Bereich von 80 – 630 °C eingestellt. Die Luftmenge ist in 3 Stufen wählbar – von 150 – 500 l/min. Das handliche Kraftpaket wiegt nur 840 g (ohne Netzkabel) – ideal für ermüdungsfreies Arbeiten. Ausstattung : 2200 Watt Bürstenmotor, ausgelegt auf 750 Betriebsstunden. Integrierte Thermosicherung gegen Überhitzung. 3-Stufen-Gebläse, von 150 – 500 l/min. Einfache Temperatureinstellung von 80 – 630 °C über Drehrad, Temperaturanzeige am Drehrad in 9 Stufen. Ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz für sicheres Arbeiten mit einer Hand. Rutschsichere Standfläche und Aufhängemöglichkeit. Zubehör : Der Temperaturscanner HL Scan zeigt beim Tampern die richtige Temperatur der Folie an. Der optionale Feinstaubfilter bietet zusätzlichen Schutz in staubigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
630 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
3
Minimum Luftstrom
150 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.5 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
670 g
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,59*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,30*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,97*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,60*
Zubehör
Steinel
070618
ab € 4,17*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,62*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,94*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,47*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 5,89*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,75*
Zubehör
Steinel
070410
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.