Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HL 1920 E heteluchtpistool Heißluftpistole 500 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HL 1920 E heteluchtpistool Heißluftpistole 500 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Blau, Edelstahl
STEINEL HL 1920 E heteluchtpistool Heißluftpistole 500 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Blau, Edelstahl
STEINEL HL 1920 E heteluchtpistool Heißluftpistole 500 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Blau, Edelstahl
STEINEL HL 1920 E heteluchtpistool Heißluftpistole 500 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Blau, Edelstahl
STEINEL HL 1920 E heteluchtpistool Heißluftpistole 500 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89937125
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110021263
EAN/GTIN:
     4007841352103
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
600 °C
Minimum Luftstrom
150 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
80 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 38,09*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 53,55*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,12*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 100,33*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 30,98*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,15*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 310,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.