Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HG 2220 E Heißluftpistole 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HG 2220 E Heißluftpistole 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Grün, Edelstahl
STEINEL HG 2220 E Heißluftpistole 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Grün, Edelstahl
STEINEL HG 2220 E Heißluftpistole 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Grün, Edelstahl
STEINEL HG 2220 E Heißluftpistole 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84619997
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110021233
EAN/GTIN:
     4007841351700
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
3 m
Leistungen
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
630 °C
Minimum Luftstrom
150 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
80 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,59*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,32*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,95*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,61*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,62*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,93*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,47*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 5,85*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.