Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber
STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber
STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber
STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30468799
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     007386
EAN/GTIN:
     4007841007386
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Präzision digital gesteuert.
Liegt perfekt in der Hand und macht richtig Spaß: Das HG 2320 E verfügt über starke 2300 W und erzeugt zwischen 80 – 650 °C heiße Luft. Die Regelung der Temperatur erfolgt ganz einfach über den Joystick, und verläuft absolut präzise. Das LCD-Info-Display sorgt zusammen mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit, während die vier individuell einstellbaren Programme mehr Flexibilität ermöglichen. In Kombination mit den verschiedenen aufsteckbaren Düsen aus dem Zubehör ist das HG 2320 E eine hervorragende Wahl zur Bearbeitung von temperaturkritischen Werkstücken. Auch aus Service-Sicht: Sollte das Kabel einmal beschädigt werden, geht der Austausch ebenso leicht von der Hand.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
3 m
Leistungen
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
650 °C
Minimum Luftstrom
150 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
80 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Aufhängbar
Ja
Aufhängertyp
Aufhängering
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1024 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 38,09*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 53,55*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,12*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 30,98*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 49,24*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,15*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 310,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.