Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Shadow Low, Größe 45, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Shadow Low, Größe 45, schwarz
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Shadow Low, Größe 45, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-872580
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721081-45
EAN/GTIN:
     4030839227107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der ESD-Sicherheitsschuh Shadow Low S3 ist aus der ELTEN L10 Serie. Er entspricht den Leistungsanforderungen der Sicherheitsklasse S3. Durch die ESD-Ausstattung ist der Artikel auch für Arbeiten in ESDsensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen geeignet. Der gepolsterte Schaftrand und die gepolsterte Lasche bieten hohen Tragekomfort und vermeiden die Bildung schmerzhafter Druckstellen. Darüber hinaus ist der Shadow Low ESD S3 nach BGR 191 zertifiziert.

Merkmale:
  • EN ISO 20345 S3, Form A
  • Rindsleder
  • Lederfutter
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • Kennzeichnung mit ESD-Kennzeichen
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1100 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuhe s3 gr. 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 721081-45, ELT721081-45, Sicherheitsschnürschuh, Sicherheitshalbschuh, Sneaker, EGB-Sicherheitsschuh, ESB-Sicherheitsschuh, ESD-Sicherheitsschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,99*
€ 83,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 83,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 87,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,54*
€ 88,51*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 78,43*
€ 95,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,96*
€ 113,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,98*
€ 107,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,36*
€ 103,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,43*
€ 93,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900017-42
ab € 8,07*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,30*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.