Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN PERFECTFIT- Socks schwarz - Socken Gr.43-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4015414
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900017-42
EAN/GTIN:
     4030839193778
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Elten Perfect Fit-Socks • Arbeitssocke in schwarz/grau • Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung • Hochelastisches, druckfreies Bündchen • Das anatomisch geformte Fußbett ist für die optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt • Hautsympathische Materialien • Klimaregulierendes Coolmax Garn für angenehme trockene Füße • Material: 40% Baumwolle, 35% Coolmax, 22% Polyamid, 3% Elasthan, 30°C waschbar • Antistatisch gewaschen • Größe: 35-50 erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Geschlecht:
Damen | Herren
Farbe:
grau | schwarz
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Coolmax | Elasthan | Polyamid
Sockengröße:
43-46
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
14
1
€ 4,99*
ab € 8,00*
€ 11,89*
1 Tag
10
1
€ 7,99*
ab € 10,36*
€ 15,10*
4 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 15,16*
3 Tage
105
2
€ 7,90*
ab € 11,27*
€ 15,58*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-43
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.