Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-870110 Herst.-Nr.: 2313-30 EAN/GTIN: 4050075107315 |
| |
|
| | |
| Für eine Vielzahl von Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die Baumwolle ist dicht gewickelt und gereinigt, um sicherzustellen, dass die Verunreinigung minimal ist. Die Stäbchen 870090 und 870100 sind für grobe Reinigungsarbeiten, 870110 für eine präzise Reinigung. Merkmale:- fusselfrei
- weitgehend lösungsmittelresistent
- enorm saugfähig, nassfest
Lieferumfang:- 1 Pack 30 Reinigungsstäbchen 870110
Weitere Informationen: | | Griffmaterial: | Papier | Ausführung: | 2 seitig | Abmessung L x B: | 54 x 3,2 mm | Gewicht: | 4 g | Material: | Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrenstäbchen, Reinigungsstäbchen Watte, Watte-Tip, Wattestäbchen, techspray reinigungsstäbchen, reinigungs stäbchen, 2313-30, TEC2313-30, Q-Tips, Swabs, Faserstäbchen, Baumwollstäbchen, S46998-Z303-A8, Reinigungsstäbe, Tupfer, Präzisionstupfer, Reinigungsstab, Cottontips, CT100, Elektronik-Reinigungsstäbchen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,71* | € 7,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,05* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,26* | € 10,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,77* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,157* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|