Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray 2313-30 Wattestäbchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Techspray 2313-30 Wattestäbchen
Techspray 2313-30 Wattestäbchen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75079442
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2313-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Kopfes
4.76 mm
Kopflänge
12.7 mm
Grifflänge
53.97 mm
Griffdicke
3.18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Mine
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.