Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHSPRAY 2313-30 WATTESTÄBCHEN, BEIDSEITIG, SPITZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527055
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2313-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Größe der Tupferspitze: 12.7mm x 4.76mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Grifflänge: 53.97 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Material der Tupferspitze: Baumwolle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ohrenstäbchen, Reinigungsstäbchen Watte, Watte-Tip, Wattestäbchen, techspray reinigungsstäbchen, reinigungs stäbchen, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TECHSPRAY, 2313-30, 2527055, 252-7055
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 9,80*
    ab € 4,71*
    € 7,32*
    1 Tag
    58
    € 5,95*
    ab € 6,04*
    € 10,06*
    € 5,90*
    ab € 6,25*
    € 10,25*
    Lager 139
    618
    € 14,99*
    ab € 6,77*
    € 10,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Paket
    ab 48 Pakete
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Paket
    1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,22567* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.