Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollstäbchen, 83mm, Watte, Packung à 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125901
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2313-30
EAN/GTIN:
     5054242590923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Baumwollstäbchen, Typ=2313-30, Durchmesser des Tupferkopfes=4.8 mm, Tupferanzahl=30, Tupferlänge=83 mm, Tupferkopf-Material=Watte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,71*
€ 7,32*
Lager 115
58
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 10,06*
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 10,25*
1 Tag
619
€ 14,99*
ab € 6,77*
€ 10,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,20134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.