Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 79,37mm; 30Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 79,37mm; 30Stk.
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 79,37mm; 30Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-TCH-2313-30
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2313-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Hersteller: Techspray
Länge: 79,37mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Holz
Material des Endstücks: Baumwolle
Eigenschaften des Lötgerätes: geringe Extraktion;Lösungsmittelbeständigkeit;präzises spitzes Endstück
Anwendung von Lötausrüstung: Entfernen von Flussmitteln;präzise Reinigungsarbeiten
Anzahl im Set/Package: 30Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 12,7/12,7mm
Breite des Reinigungskopfes: 4,76/3,18mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,71*
€ 7,32*
1 Tag
58
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 10,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 10,25*
1 Tag
619
€ 14,99*
ab € 6,77*
€ 10,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,20834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.