Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Handschuhe, Polyester/Leder, M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Handschuhe, Polyester/Leder, M
Warmbier ESD-Handschuhe, Polyester/Leder, M
Artikel-Nr.:
     283-839340
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.PS500.M
EAN/GTIN:
     4052339013400
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh

Ableitfähige Handschuhe aus Polyester und Leder.



Merkmale:
  • Lederhandschuhe mit Handrücken aus Polyester
  • elektrostatisch ableitfähig
  • Handinnenseite aus strapazierfähigem Leder
Lieferumfang:
  • 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
M
Gewicht:
34 g
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=<10<sup>8</sup> Ohm
Material:
Polyester/Leder
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe m, antistatik handschuhe, 8745.PS500.M, Schutzhandschuh, Produktschutz, Polyesterhandschuhe, Handschuhe, ESD-Handschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 5,87*
€ 8,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,33*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.2XL
ab € 5,88*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.L
ab € 5,88*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.S
ab € 5,87*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.XL
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.