Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Leder Handschuhe | LH2176


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD Leder Handschuhe | LH2176
ESD Leder Handschuhe | LH2176
Artikel-Nr.:
     261-LH2176
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.PS500.XL
EAN/GTIN:
     4052339013424
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD Leder Handschuhe | LH2176

ESD Leder Handschuhe Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Besonders langlebig durch strapazierfähigem Leder auf der Handinnenseite und Polyester auf dem Handrücken.
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Handinnenseite aus Leder
  • Farbe weiß
  • Größe XL
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Handschuhe
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,88*
€ 8,70*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,40*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.2XL
ab € 5,87*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.L
ab € 5,88*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.M
ab € 5,87*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.S
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.