Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Carbon-Schnittschutzhandschuh, L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WETEC ESD-Carbon-Schnittschutzhandschuh, L
WETEC ESD-Carbon-Schnittschutzhandschuh, L
Artikel-Nr.:
     283-801077
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075611492
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Hochwertiger ESD-Schnittschutzhandschuh.

Hervorragend geeignet bei der Verarbeitung von abrasiven und scharfkantigen Materialien.



Merkmale:
  • mit beschichteten Fingerkuppen
  • sehr gute Passform
  • atmungsaktiv
  • Schnittfestigkeit nach Level 3
  • dissipativer ESD-Handschuh mit Carbongarn
  • Schnittschutz durch eingewebtes HPPE Garn
  • nahtlos gestrickt für ermüdungsfreies Arbeiten
  • geringe Abnutzung
Lieferumfang:
  • 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
L
Gewicht:
46 g
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>3</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Material:
Nylon, Carbon, Spandex, High Performance Polyester Nylon
Farbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 8755.0405.L, WE-8755.0405.L, ESD-Schnittschutzhandschuh, Schnittschutz, ESD Handschuh, ESD Handschuhe, ESD-Carbon-Schnittschutzhandschuh, Carbon-Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.