Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leder Backhandschuhe 5-Finger. 450 mm, braun, mit Stulpe grau. Leder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leder Backhandschuhe 5-Finger. 450 mm, braun, mit Stulpe grau. Leder,
Leder Backhandschuhe 5-Finger. 450 mm, braun, mit Stulpe grau. Leder,
Artikel-Nr.:
     2813-593-3556
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     310023
EAN/GTIN:
     4028574030441
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

Leder Backhandschuhe 5-Finger. 450 mm, braun, mit Stulpe grau. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 100 °C / max. 15 sec. nicht
waschmaschinenfest. zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung für Kontaktwärme gem. EN 407:2004-09(D) GS-PS-01:2018

Weitere Informationen:
Material:
Leder
Länge:
45 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 19,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,00*
€ 19,32*
6 Tage
129
€ 17,50*
ab € 15,84*
€ 21,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.