Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backhandschuh aus Silikon. Länge: 285 mm Breite 160 mm. 100% Silikon,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backhandschuh aus Silikon. Länge: 285 mm Breite 160 mm. 100% Silikon,
Backhandschuh aus Silikon. Länge: 285 mm Breite 160 mm. 100% Silikon,
Artikel-Nr.:
     2813-593-3554
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     310031
EAN/GTIN:
     4028574030496
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

Backhandschuh aus Silikon. Länge: 285 mm Breite 160 mm. 100% Silikon, hitzebeständig bis + 250 °C /. max. 15 sec., flexibles Material,
wasserdicht. spülmaschinentauglich, hygienisch, sterilisierbar

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
29 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 40,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,80*
€ 41,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.