Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung
Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung
Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung
Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung
Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung
Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung
Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung
Artikel-Nr.:
     2813-403-376
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.010.040.31002
EAN/GTIN:
     8713441051211
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Filterkaffeemaschine TH, von Bravilor Bonamat, Farbe: anthrazit, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***
für Isolierkanne mit 2,2 Liter Inhalt (bitte separat bestellen), mit 1 Brühsystem
Stundenleistung 18 Liter (144 Tassen)
Brühzeit: 7 Minuten / 1 Kanne
mit Entkalkungsanzeige, akustischem Signal bei Brühende, Wassereingußöffnung an der Vorderseite, CNS-Durchlauferhitzer und Trockengehschutz, inkl. Edelstahlfilterpfanne


Anschlußwert: 230 V - 50/60Hz 2015W

Maße: 21,5 x 35,5 x 55,7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Farbe:
anthrazit
Länge:
55.70 cm
Breite:
21.50 cm
Höhe:
35.30 cm
Gewicht:
7.80 kg
Leistungsaufnahme:
2015 Watt
Volumen:
2.20 Liter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 400,36*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,20*
€ 412,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,78*
€ 457,37*
Frei Haus
ab € 395,53*
€ 462,26*
Frei Haus
ab € 404,66*
€ 471,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,86*
€ 469,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.091.600.101
ab € 4,93*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.094.305.101
ab € 14,05*
Zubehör
Bravilor Bonamat
6.000.288.007
ab € 20,67*
Zubehör
Bartscher
A01900417
ab € 5,03*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.090.102.101
ab € 31,23*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.150.101.103
ab € 4,93*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.171.331.101
ab € 80,65*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.190.101.212
ab € 15,99*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.191.101.212
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.