Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAVILOR BONAMAT Kaffeemaschine TH 8.010.040.31002 ohne Kanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-680001400
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.010.040.31002
EAN/GTIN:
     8713441051211
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Schnell und einfach der beste Filterkaffee. Die TH 10 brüht schmackhaften frischen Kaffee direkt in den speziellen Bravilor Bonamat Airpot oder Thermoskanne, der gewährleistet, dass das Aroma lange erhalten bleibt. Der Kaffee kann dann an jedem beliebigen Ort und zu jeder beliebigen Zeit getrunken werden. Für Standorte ohne Wasseranschluss geeignet. Stundenleistung: 13 Liter. Lieferung erfolgt ohne Thermoskanne.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TH
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeemaschine TH
Maße:
23,5 x x 54,5 x 40,6 cm (B x H x T)
Füllmenge des Wasserbehälters:
2,2 l
Leistung:
2.310 W
höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden:
Nein
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Timerfunktion vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kaffeemaß, 1 Beutel Entkalker, 1 Beutel Cleaner
Gewicht:
7 kg
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 314,88*
€ 373,11*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 323,73*
€ 382,83*
Lager 1682
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 394,98*
€ 459,99*
1
Frei Haus
ab € 394,09*
€ 460,00*
1
Frei Haus
ab € 402,60*
€ 469,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,99*
€ 547,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,04*
€ 489,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,98*
€ 470,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.091.600.101
ab € 4,38*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.094.305.101
ab € 12,38*
Zubehör
Bravilor Bonamat
6.000.288.007
ab € 21,93*
Zubehör
Bartscher
A01900417
ab € 5,05*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.090.102.101
ab € 28,49*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.150.101.103
ab € 4,97*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.171.331.101
ab € 73,89*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.190.101.212
ab € 15,96*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.191.101.212
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.