Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht
GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht
Artikel-Nr.:
     2813-383-927
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40272
EAN/GTIN:
     4004133402720
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht im Rand spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
33.50 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.43 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 15,09*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 15,20*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 20,82*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 15,89*
€ 22,01*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,81*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.