Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht
Artikel-Nr.:
     2813-383-920
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40260
EAN/GTIN:
     4004133402607
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, hellbraun mit Edelstahldraht im Rand spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
53.50 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.64 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 18,35*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,41*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,67*
€ 24,32*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 20,01*
€ 27,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.